Beli legrand box panel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- WEIDMULLER Single junction boxatribut:
- Length (mm): 140
- Length (inch): 5.512
- Depth (mm): 57.0
- Depth (inch): 2.244
- Color: grey
- Width (inch): 2.953
- Legrand Industrial Box Plastic (Kotak Saklar)Deskripsi:Box Panel Listrik PlastikPermukaan halus Opsi untuk perbaikan:- Bagian dalam: 4 lubang persegi panjang di belakang kotak- 4 sudut di luar tempat kabel, dengan sekrup Ø4- Menggunakan wall mounting lug Cat. No 358 2 (kecuali box 13 x 75 x 74 mmIP 55 - IK 7 Grey RAL 735- Class II dilengkapi dengan tutup pelindung untuk sekrup (disediakan)- Perlengkapan dapat dipasang pada rail atau solid plate- Terminal blok IP 2X terletak di bagian atas ukuran 13 x 13 mm- Tutup dibuka/ditutup dengan 1/4 putaran obeng minus. Indikasi posisi tertutup/terbuka: I/O- Tutup pelindung dengan sambungan, kecuali box 31 x 24 mm dan 36 x 27 mm- Tutup buram- Dimensi bagian dalam - Tinggi x Lebar x Kedalaman (mm): 13 x 75 x 74atribut:
- Surface Protection: Untreated
- IP Protection: IP55
- Color: Grey
- Fort Metal Indoor Panel Box (Kotak Panel Besi)Deskripsi:Pintu panel dilapisi full karet / foam polyutrethane gasket & talang air. Engsel pintu bisa dilepas, sehingga side pintu dapat ditukar ke sisi kanan/kiri. Dilengkapi lobang incoming yang sudah dilengkapi penutup dan seal karet. Sudah dilengkapi titik grounding yang terhubung body dan pintu panel. Panel Outdoor ukuran tinggi (H) full diluar Topi. Type panel pintu luar.atribut:
- IP Protection Degree: IP55
- Cat Powder Coating: RAL-7035
- Legrand Marina Cabinet (Lemari Panel Listrik)atribut:
- Color: Grey
- Mounting Method: Surface mounted
- Protection Class: II
- IP Protection: IP66
- Impact Protection (IK): IK10
- Housing Material: Plastic
- RAL Number: 7035
- Surface Protection: Untreated
- Type of Covering: Door
- DV Control Box (Kotak Panel Listrik)atribut:
- Material: Steel
- Box Color: Grey (RAL 7032), Phospat Powder Coat
- Plate Colour: Orange (RAL 2000), Epoxy Polyester Powder Coat
- Protection Standard: IP65 & IK10
- MASKO Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Logam)Deskripsi:- Panel Box berkualitas- Panel box bahan dari plat besi- Tekstur permukaan box mirip kulit jeruk- Sudah termasuk dengan kunci pengaman box panelatribut:
- Index Protection: IP65
- Material: Plat Besi
- Hager Orion Plus GRP IP66/65 Enclosures (Kotak Panel)Deskripsi:Enciosure with plain door Made of glass reinforced polyester (GRP) Colour : RAL 7035 Body made out of one piece up to height 800mm IP 65 / door closed IEC60529 insulation class : II according to IEC 61140 These enclosures feature : - Plain door equipped with one or two locks with triangular 8mm centres, located out of the sealed area, gasket directly moulded on the door. - Studs in the back of the enclosure for mounting plate fastening Options: - Key lock - Wall fixing brackets - Plain or perforated monting plate - Equipment kits for modular devices Orion GRP enclosure plain door Orion GRP enclosure plain dooratribut:
- Color: RAL 7035
- TONATA Indoor Electrical Panel Box (Kotak Panel Listrik)atribut:
- Finishing: Powder Coated
- Material: Mild plat steel
- Thickness (mm): 0.5
- TONATA Outdoor Electrical Panel Box with Cap (Kotak Panel Listrik)atribut:
- Finishing: Powder Coated
- Material: Mild plat steel
- Fort Box Panel Fiber Glass IP66 dengan Base Plate Baja (Kotak Fiberglass/Fiberglass Enclosure)atribut:
- Material: Fiber Glass/SMC
- Temperature (°C): -40 to +120
- Protection : IP66
- Hager Orion Plus Metal IP65 EnclosuresDeskripsi:Enclosures with plain or transparent door Steel colour RAL 7035 IP 65 / door closed Insulation class : I A according to IEC 60529 1.5mm thick sheet steel for body and door These enclosures feature: - 2 removable gland plate for cable entry on top and bottom - Earth studs on both body and door - Door easily removable - Plain door equipped with one or two locks with triangular 8mm bit centres, located out of the sealed area. Options: - Keylock - Wall fixing brackets - Plain or perforated mounting plate - Equipment kits for modular devices
- Fort Metal Outdoor Panel Box (Kotak Panel Besi/Metal Enclosure)Deskripsi:Pintu panel dilapisi full karet / foam polyutrethane gasket & talang air. Engsel pintu bisa dilepas, sehingga side pintu dapat ditukar ke sisi kanan/kiri. Dilengkapi lobang incoming yang sudah dilengkapi penutup dan seal karet. Sudah dilengkapi titik grounding yang terhubung body dan pintu panel. Panel Outdoor ukuran tinggi (H) full diluar Topi. Type panel pintu luar.atribut:
- IP Protection Degree: IP55
- Cat Powder Coating: RAL-7035
- Phoenix Contact Box Penghubung (Kotak Sambung Listrik)Deskripsi:Junction box, material: Stainless steel, 316L/1.4404, surface resistance: brushed, silver, 1000 mmx1000 mmx300 mm, type of locking: Door with replaceable hinge, scope of supply - ATD: Door hinge with quarter turn locking, Mounting plate, Double-bit key, Fixing angle with mounting screws, M12 grounding bolts, affixed externally, Installation notes, Door hinge with quarter turn locking
- Legrand Atlantic Metal Cabinetatribut:
- Door type: Single
- Protection Class IP: IP66
- RITTAL Electrical EnclosureDeskripsi:These enclosures are engineered to help protect electrical panels from various hazards. Select models based on NEMA rating for your specific application. NEMA 1 models protect against incidental contact and falling dirt. NEMA 3 models protect against ingress of water from rain, snow, and sleet, as well as ingress of solids such as dust, lint, fibers, and flyings. NEMA 3R models add corrosion resistance. NEMA 4 models protect against dirt, rain, sleet, snow, windblown dust, splashing water, and the external formation of ice in indoor and outdoor settings. NEMA 4X rated models add corrosion resistance. NEMA 12 rated models protect against dirt, dust, lint, fibers and flyings, as well as dripping and light splashing of liquids. NEMA 13 rated models provide the same protection as NEMA 12 models, while also protecting against the spraying and splashing, and seepage of water, oil, and noncorrosive coolants.atribut:
- UNSPSC: 39121301
- Closure Method: 1/4 Turn Latch
- Color: Light Gray
- Enclosure Cover Type: Hinged
- Enclosure NEMA Rating: 12; 3R; 4
- Finish: Powder Coated
- Gasket: Polyurethane
- IP Rating: 66
- Knockouts: No
- Material of Enclosure: Carbon Steel
- Metal Gauge (ga): 16
- Metallic / Non-Metallic: Metallic
- Mounting: Wall
- Solid/Clear Cover: Solid
- Standards: cUL; UL Listed
- Fukagawa Air Volume Adjustment Damper Worm Type (Damper Pengatur Udara)Deskripsi:The damper that adjusts the amount of air flow allows the blades to be opened and closed manually, such as with a handle.atribut:
- Dimension L (mm): 212
- DV Box Penghubung (Kotak Sambung Listrik)Deskripsi:Control Box & Switch. High Quality Material.atribut:
- Ingress Protection: IP66
Daftar Harga legrand box panel Terbaru November 2026
| WEIDMULLER Single junction box | Rp2.999.900 |
| Legrand Atlantic Metal Cabinet (Kotak Panel Listrik) | Rp5.399.900 |
| Schneider Electric TeSys LRD Thermal Overload Relays (Relai Beban Lebih) | Rp319.900 |
| Legrand Industrial Box Plastic (Kotak Saklar) | Rp409.900 |
| Fort Metal Indoor Panel Box (Kotak Panel Besi) | Rp269.900 |
| Legrand Marina Cabinet (Lemari Panel Listrik) | Rp3.099.900 |
| DV Control Box (Kotak Panel Listrik) | Rp329.900 |
| Schneider Electric Electromagnetic Contactor TeSys Deca 3 Poles AC 3 (Kontaktor Magnet) | Rp309.900 |
| MASKO Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Logam) | Rp289.900 |
| Hager Orion Plus GRP IP66/65 Enclosures (Kotak Panel) | Rp1.799.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/49P101006153-2.jpg)
/5xP104050213-138.jpg)
/7cP101006264-9.jpg)
/mvP109537823-1.jpg)
/4aP101006154-2.jpg)
/8hP105169305-2.jpg)
/71P103103253-789.jpg)
/34P107628112-2.jpg)
/14P103455040-11.jpg)
/lfP111127771-1.jpg)
/m7P111127799-1.jpg)
/pqP103843926-3.jpg)

/ndP109537841-2.jpg)
/jtP105618713-1.jpg)


/22P114935074-1.jpg)
/kaP105169730-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)